Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161740970 Herst.-Nr.: CP067.06 EAN/GTIN: 4033657670605 |
| |
|
| | |
| Sicher unterwegs mit der Post! Geeignet für empfindliche Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharma- und Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör und vieles mehr. Rationelles Handling und schnelles Aufrichten, platzsparend vorgefaltet. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | POST-BOX | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton POST-BOX | Produktverwendung: | Ordner | Innenmaße: | 33 x 12 x 29 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 38,5 x 13 x 31,5 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4+ | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Gewicht: | 258 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Kraftliner Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandbox colompac braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,31* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,94* | € 3,17* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,59* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|