Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Diamant - CUT B WERO 20461431, Handschuhgröße 11, 260mm lang, grau, PA=2ST


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976616
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461431
EAN/GTIN:
     4052677993198
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh WERO Diamant ist nicht nur besonders leicht, die HPPE-Faser bietet zudem einen ausgezeichneten Schnittschutz. Dank seiner Beschichtung besitzt er einen guten Grip und durch die handrückenfreie Beschichtung ist er sehr atmungsaktiv. Er eignet sich für alle Arbeiten mit leicht schneidenden oder scharfkantigen Teilen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Länge:
260
Farbe:
grau
Anzahl der Finger:
5
Beschichtung:
Polyurethan
beidseitig verwendbar:
nein
Material:
HPPE-Faser, Polyurethan Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh Diamant - CUT B, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Erste Hilfe, Erste-Hilfe, Fünffingerhandschuh, Fünfingerhandschuhe, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuh, Handschuhe, Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Plastikhandschuh, Plastikhandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, mechanisch, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
985
pro Stück
€ 5,70*
ab € 3,80*
€ 5,92*
Lager 107
pro Paar
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,84*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461430
ab € 3,78*
Ähnlich
WERO
20461426
ab € 3,81*
Ähnlich
WERO
20461428
ab € 3,81*
Ähnlich
WERO
20461429
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.