Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy color copy 8687B12B, A3, 120g/m², Kopierer Ja, Papier ECF, weiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-935014
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B12B
EAN/GTIN:
     9003974443768
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Packung mit 250, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 110%, Offset-Druck Ja, Weißegrad 161 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Papiergewicht:
120
Farbe:
weiß
Kopierer:
Ja
Papier:
ECF
Packung mit:
250
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Offset-Druck:
Ja
Weißegrad:
161 CIE
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
InkJet-Druck:
Ja
Oberfläche:
seidenmatt
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlofrei gebleicht
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, Kopierpapier Color Copy, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,57*
€ 21,07*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 30,77*
9 Tage
unbekannt
35
pro Karton
Frei Haus
ab € 27,9256*
€ 32,4156*
2 Tage
2
0,25
pro Karton
€ 6,90*
ab € 39,65*
€ 57,92*
1 Tag
117
1,75
pro Karton
€ 20,00*
ab € 35,6104*
€ 60,5088*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 1875 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05028* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,52*
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,44*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,67*
Ähnlich
Mondi
EA62
ab € 17,88*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,74*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,36*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,82*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,88*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,41*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,42*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.