Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Gestell "the rack" helit H 61100 84, für Format A4, lichtgrau, Steckteile blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670479
Herst.-Nr.:
     H 61100 84
EAN/GTIN:
     4012086003307
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
In massiver Ausführung, stapelbar, leicht zu montieren. Lieferung ohne Inhalt.
für Anzahl Hängemappen 40, Breite 360mm, Höhe 272mm, Tiefe 380mm, stapelbar Ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Hängemappen:
40
für Format:
DIN A4
Farbe:
lichtgrau, Steckteile blau
Breite:
360
Höhe:
272
Tiefe:
380
stapelbar:
Ja
Besonderheit:
zusammensteckbares Gestell. Stapelbar. Schwarze Gummisteckte
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängemappenständer helit, hängebox, Hängeregistratur-Gestell "the rack", Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängekörbe, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 2,90*
ab € 11,39*
€ 16,21*
2 Tage
108
1
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,00*
1
€ 7,95*
ab € 11,55*
€ 17,03*
10 Tage
66
1
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,68*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 26,61*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
260058
ab € 11,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110034
ab € 10,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 11,41*
Ähnlich
Leitz
19100089
ab € 49,86*
Ähnlich
Soennecken
2052
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.