Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6110034 Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6110034 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Helit H6110034 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26827089
Herst.-Nr.:
     H6110034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
  • extra stabile Ausführung
    - für ca. 40 handelsübliche Hängeregistraturen
    - deckender und matter Kunststoff
    - stapelbar
    - leichter Zusammenbau mit Steckverbindungen
    - schwarze Gummifüße schützen vor dem Verrutschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Länge (mm)
380 mm
Höhe
272 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 299 x 258 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110084
ab € 11,27*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.