Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox 36x38x27,2cm grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenbox 36x38x27,2cm grau/blau
Hängemappenbox 36x38x27,2cm grau/blau
Hängemappenbox 36x38x27,2cm grau/blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA838239
Herst.-Nr.:
     H6110084
EAN/GTIN:
     4012086003307
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
  • Hängeregistraturgestell
  • für ca. 40 Hängemappen Format A4
  • mit I-Clip als Zeitschriftenarchiv stapelbar, leicht zu montieren, rutschsicher durch Gummifüße, mit Zwischenraum für Reiter der Hängemappen bei gestapelten Gestellen, Design Brüssing
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Lichtgrau/Blau
  • Lieferung ohne Mappen
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Farbe:
grau/blau
Farbname:
grau/blau
Höhe:
272 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
max. Anzahl Mappen:
40
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, helit hängebox blau, hängebox, helit hängebox, 61100, Aktei, Aktei-Box, AkteiBox, Akteikoffer, Box, Gestell, Hänge, Hänge-Box, Hänge-Korb, HängeBox, HängeKorb, Hängemappen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, HängemappenBox, Hängemappengestell, HängemappenKoffer, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturkorb, Klein, Klein-Aktei, KleinAktei, Koffer, Koffer-Aktei, KofferAktei, Korb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,16*
€ 16,45*
2 Tage
75
1
€ 5,95*
ab € 11,74*
€ 16,78*
1
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 17,88*
Lager 467
111
1
€ 5,87*
ab € 13,27*
€ 18,86*
2 Tage
48
1
€ 2,90*
ab € 13,49*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
260058
ab € 11,03*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110034
ab € 13,62*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 12,59*
Ähnlich
Leitz
19100089
ab € 49,71*
Ähnlich
Soennecken
2052
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.