Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hängekorb H6110084 max. 40Mappen DIN A4 lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122108950
Herst.-Nr.:
     H6110084
EAN/GTIN:
     4012086003307
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Die Boxen sind durch Steckverbindungen leicht zusammenzubauen. Schwarze Gummifüße schützen vor dem Verrutschen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the rack
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox the rack
Maße:
36 x 27,2 x 38 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
40 Hängemappen
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/blau
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, helit hängebox blau, hängebox, helit hängebox, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
113
1
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 16,60*
1
€ 7,95*
ab € 11,24*
€ 16,61*
1
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 17,76*
8 Tage
113
1
€ 5,87*
ab € 12,79*
€ 18,02*
2 Tage
73
1
€ 2,90*
ab € 13,41*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
260058
ab € 11,05*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110034
ab € 13,70*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 12,58*
Ähnlich
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Ähnlich
Soennecken
2052
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.