Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6110084 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6110084 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Helit H6110084 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Helit H6110084 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Helit H6110084 Schreibtischablage Kunststoff Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77379502
Herst.-Nr.:
     H6110084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Länge (mm)
380 mm
Höhe
272 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 299 x 258 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
260058
ab € 11,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110034
ab € 13,63*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110092
ab € 12,55*
Ähnlich
Leitz
19100089
ab € 49,63*
Ähnlich
Soennecken
2052
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.