Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Archiv-/Transportschachtel Leitz 6081-00-00, für Format A4, 340mm breit, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670437
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6081-00-00
EAN/GTIN:
     4002432312375
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
Transport-Box
Transportbox
Mit eingestanzten Handgriffen vorne und hinten. Archivdruck vorne und seitlich. Mit Deckel und Bodenplatte zur Verstärkung. Für 4 bis 7 Ordner. Stapelbar. 100 % recycelbar.
Tiefe 455mm, Höhe 275mm, Archivdruck ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Breite:
340
Tiefe:
455
Höhe:
275
Farbe:
naturbraun
Archivdruck:
ja
mit Deckel:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Wellpappe (RC)
Weitere Suchbegriffe: standardordner pappe braun, standard ordner, leitz standard-ordner, Premium Archiv-/Transportschachtel, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 7,08*
1 Tag
339
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,95*
€ 7,09*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,19*
€ 7,32*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 7,66*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,54*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 27,00*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 2,72*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.