Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion 3000L GBC® 4400748EU, für Format bis A4, 405mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-532674
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400748EU
EAN/GTIN:
     5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
In 60 Sekunden aufgeheizt. Laminiert ein Dokument mit einer 2x 75 Mic. (gesamt 150), Laminiertasche in gut 30 Sekunden. Für 2x 75 Mic. (gesamt 150) bis 2 x 125 Mic. (gesamt 250) Laminiertaschen. Wahl der Folienstärke per Tastendruck. Auch Kaltlaminieren mit selbstklebenden Kaltlaminiertaschen möglich. Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge. Automatischer Warnton bei Fehleinzug. Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an. Mit Auffangschale. Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch. 2 Jahre Garantie.
Laminierart Heiß-/Kaltlaminierung, Laminiergeschwindigkeit 600mm/min, Tiefe 100mm, Höhe 90mm, automatische Abschaltung ja, maximale Arbeitsbreite 241mm, Schneidevorrichtung Nein, Vorheizzeit 4min
Weitere Informationen:
für Format:
bis DIN A4
Laminierart:
Heiß-/Kaltlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
600
Breite:
405
Tiefe:
100
Höhe:
90
Farbe:
schwarz
automatische Abschaltung:
ja
maximale Arbeitsbreite:
241
Schneidevorrichtung:
Nein
Vorheizzeit:
4
Besonderheit:
für Laminiertaschen mit Folienstärke 2x 75 Mic. bis zu 2x 12
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, kaltlaminator a4, heißlaminator, Laminiergerät Fusion 3000L, Großformat-Laminator, Großformat-Laminierer, Großformat-Laminiergerät, Heiß- und Kaltlamination, Heißlamination, Heisslaminator, Kaltlaminator, Heißrollen-Laminator, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, Kaschiergerät, Laminator und Zubehör, Laminatoren, Rollen-Laminiersystem, Rollenlaminator
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 82,88*
€ 105,08*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 83,00*
€ 105,34*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 83,15*
€ 105,63*
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 113,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 170,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,31*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,03*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,23*
Zubehör
GBC
3747348
ab € 17,01*
Zubehör
GBC
3200723
ab € 13,18*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.