Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone 344 hp® C9363EE, 600, cyan, magenta, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9363EE
EAN/GTIN:
     0829160180489
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
für Druckertyp Deskjet 460, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800; Officejet 100, 150, 4212, 6210, 6215, 7110, 7310, 7410, H 470, K7100; Photosmart 2575, 2610, 2710, 2713, 8050, 8150, 8450, 8750, C 3180, Pro B 8350; PSC 1610, 1613, 2210, 2355, 2510
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
Deskjet 460, 5740, 6540, 6620, 6840, 9800; Officejet 100, 15
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Gruppe:
344
Kapazität:
600
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
Inkjetpatrone
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 5900 Series; DeskJet 5940; DeskJet 5943; DeskJet 5950; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 6900 Series; DeskJet 6940; DeskJet 6940 DT; DeskJet 6980; DeskJet 6980 DT; DeskJet 6985; DeskJet 6988; DeskJet 6988 DT; DeskJet 6988 Series; DeskJet 6988 XI; DeskJet 9800; DeskJet 9800 D; DeskJet 9800 Series; DeskJet 9803; DeskJet 9803 D; DeskJet 9860; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 325; PhotoSmart 325 XI; PhotoSmart 330 Series; PhotoSmart 335; PhotoSmart 335 XI; PhotoSmart 370 Series; PhotoSmart 375; PhotoSmart 375 B; PhotoSmart 380 Series; PhotoSmart 385; PhotoSmart 385 XI; PhotoSmart 420 Series; PhotoSmart 422; PhotoSmart 425; PhotoSmart 428; PhotoSmart 428 XI; PhotoSmart 470 Series; PhotoSmart 475; PhotoSmart 475 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart 8700 Series; PhotoSmart 8750; PhotoSmart 8750 GP; PhotoSmart D 5000 Series; PhotoSmart D 5060; PhotoSmart D 5063; PhotoSmart D 5065; PhotoSmart D 5100 Series; PhotoSmart D 5145; PhotoSmart D 5155; PhotoSmart D 5160; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckkopf, Inkjetpatrone 344, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 4,15*
ab € 53,61*
€ 68,10*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 53,87*
€ 68,42*
€ 5,95*
ab € 54,60*
€ 68,60*
€ 4,50*
ab € 54,78*
€ 69,05*
Lager 107
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9364E
ab € 3,66637*
Ähnlich
HP
C8765E
ab € 32,75*
Ähnlich
HP
C9361E
ab € 30,32*
Ähnlich
HP
C9362EE#301
ab € 16,62*
Ähnlich
HP
C8766EE
ab € 38,92*
Ähnlich
Ampertec
C8765E
ab € 23,73*
Ähnlich
Ampertec
C8766E
ab € 24,93*
Ähnlich
Ampertec
C8767E
ab € 8,88*
Ähnlich
Ampertec
342
ab € 21,69*
Ähnlich
Ampertec
336
ab € 12,30*
Ähnlich
Ampertec
344
ab € 34,06*
Ähnlich
Ampertec
337
ab € 22,72*
Ähnlich
Ampertec
348
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.