Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 343 7 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1227652
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8766EE
EAN/GTIN:
     5052217551634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie brillante Grafiken und Fotos mit kräftigen, naturgetreuen Farben. HP Tinten auf HP Premium Plus Fotopapier überdauern Generationen.
HP 343 - 7 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150; Photosmart C4210, C4272, C4340, C4385, C4390, D5360, D5363, D5368
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
7 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 330 Seiten bei 15% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5740, 5940, 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d, D4160, D4163 ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6210, 6215, 6310, 6315, 7210, 7213, 7310, 7410, H470, H470b, H470wbt, J5730, J5780, J5785, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2610, 325, 335, 337, 375, 385, 475, 7850, 8050, 8150, 8450, 8750, C3170, C3180, C3190, C4180, C4190, C4210, C4240, C4250, C4270, C4272, C4280, C4283, C4340, C4380, C4385, C4390, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368, Pro B8350 ¦ HP psc 1507, 1510, 1513, 1600, 1610
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.