Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 338 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 338 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz
HP 338 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz
HP 338 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C8765E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8765E
EAN/GTIN:
     0829160180182
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Original HP Druckpatrone schwarz liefert professionelle Texte und Grafiken in Laserqualität. Sie wurde speziell für optimale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit konzipiert. In Verbindung mit den HP Druckern gibt die Original HP Druckpatrone schwarz proaktiv Warnmeldungen aus, wenn die Tinte zur Neige geht. [p1] Original HP Druckpatronen, Drucker und Papiere werden als integriertes Drucksystem entwickelt, das bei jedem Ausdruck exzellente Resultate garantiert.
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
11 ml
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
590 x 197 x 252 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Kompatible Tintentypen:
Pigment
Tintentropfen:
15 pl
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Druckleistung (A4, schwarz:
450 Seiten
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Breite:
141 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
39.2 g
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 9800; DeskJet 9800 D; DeskJet 9800 Series; DeskJet 9803; DeskJet 9803 D; DeskJet 9860; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.