Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-331314 Herst.-Nr.: 7-411000 EAN/GTIN: 8713797028141 |
| |
|
| | |
| Verwendung für persönlicher Planer, Einteilung Tafel waagerechte Monatseinteilung, Ablageschale ja, Tafelbreite 90cm, Tafelhöhe 60cm, Farbe Rahmen silber, mit dunkelgrauen Kunststoffecken, Oberflächenbeschaffenheit speziallackiert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | speziallackierte, weiße Oberfläche | Verwendung für: | persönlicher Planer | Einteilung Tafel: | waagerechte Monatseinteilung | Ablageschale: | ja | beschreibbare Tafel: | ja | magnethaftende Tafel: | ja | Tafelbreite: | 90 | Tafelhöhe: | 60 | Farbe Rahmen: | silber, mit dunkelgrauen Kunststoffecken | Oberflächenbeschaffenheit: | speziallackiert | Lieferumfang: | Montagesatz und Zubehörset | Material Rahmen: | Aluminium | Besonderheit: | UV-gehärtet. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard alurahmen, magnet board, magnet-board legamaster, Jahresplaner PREMIUM horizontal, Aktivitätenplantafel, Jahresplaner (Tafel), Jahresübersicht, Jahresübersichten, Jahresübersichttafel, Magnettafel (Planung), Magnettafeln, Monatsplaner (Tafel), Monatsplantafel, Personal-Planungstafel (Magnettafel), Personalplantafel, Planungstafeln, Projektplantafel, Rastertafel (Planung), Schreibtafel, Schreibtafeln, Stundenplantafel, Tafel, Tafeln, Tagesplantafel, Urlaubsplaner (Tafel), Urlaubsplantafel, Wochenplaner (Tafel), Wochenplantafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 117,07* | € 151,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 132,40* | € 174,26* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,21* | € 182,90* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,83* | € 306,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|