Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Jahresplaner PREMIUM 7-4110 00 90x60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l024/717/l024717p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l024/717/l024717p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150401100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-4110 00
EAN/GTIN:
     8713797028141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner mit waagerechter Monatseinteilung und senkrechter Tageseinteilung. Ideal als "persönlicher" Planer. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
25 x 42 mm (B x H)
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
1 Mitarbeiter/Projekt
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 Boardmarker, magnetische Symbole
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner PREMIUM
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, planungstafel jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 5,87*
ab € 117,01*
€ 150,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 182,16*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 140,34*
€ 185,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 146,84*
€ 186,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,48*
€ 204,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.