Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-411000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-411000
EAN/GTIN:
     8713797028141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner mit waagerechter Monatseinteilung (Monatsnamen nicht vorgedruckt) und senkrechter Tageseinteilung (nur die ersten drei Wochentagsbuchstaben). Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Tagesfeldgröße: ca. H 42 x B 25 mm. Inklusive Zubehörset: - Boardmarker TZ111 / 4er-Set - 1 Set sortierte Magnetsymbole (20 mm) und Montagesatz.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Hersteller-Name:
Legamaster
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Höhe der Tafel:
60
Farbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziallack, UV-gehärtet.
Masse (Gewicht):
6.75
Tafel beschreibbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC 70%
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Jahresplaner horizontal 60x90cm
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
GTIN:
8713797028141
Produktverwendung:
Staff planning
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Breite der Tafel:
90
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Nettogewicht:
6750
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
1267200
Abmessung des Tagesfeldes:
W 25 x H 42 mm
Herstellerartikelnummer:
7-411000
Zertifikat/Zulassung:
PEFC 70%
Produkttypbezeichnung:
Planer
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
666000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.