Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift GRIP 2011 FABER-CASTELL 131262, Schaft rosa, Druckmechanik, Härtegrad B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000992
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131262
EAN/GTIN:
     4005401312628
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Mit voll versenkbarer Minenführung und federnd gelagerter Mine. Ergonomische Soft-Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff. Extra langer Radierer zum Herausdrehen. Mit extra bruchfesten Feinminen gefüllt.
Mine auswechselbar ja, ISO-Kennzeichnung nein, mit Clip ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
rosa
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
B
Mine auswechselbar:
ja
Mine federnd gelagert:
ja
Spitze voll versenkbar:
ja
Technik zur Minenrestreduzierung:
ja
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
ergonomische Dreieckform, mit extra bruchfesten Feinminen
ISO-Kennzeichnung:
nein
mit Clip:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Soft-Grip-Zone
Schaftmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: faber castell druckbleistift mit radiergummi, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistift GRIP 2011, Bleistift, Bleistifte, Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 12,14*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,83*
€ 13,24*
€ 6,78*
ab € 25,91*
€ 35,98*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
131263
ab € 5,41*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Sonstiges
Faber-Castell
131287
ab € 5,38*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.