Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift GRIP 2011, 0,7, B, klassik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift GRIP 2011, 0,7, B, klassik blau
Druckbleistift GRIP 2011, 0,7, B, klassik blau
Druckbleistift GRIP 2011, 0,7, B, klassik blau
Artikel-Nr.:
     C1015-131263
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131263
EAN/GTIN:
     4005401312635
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
DBS Grip 2011 0,7mm klassik blau. Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: klassik blau
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer
Mine auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
klassik blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
131262
ab € 7,21*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Sonstiges
Faber-Castell
131287
ab € 5,40*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.