Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabellierpapier sigel 91100, weiß, PG=2000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-120001
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91100
EAN/GTIN:
     4004360957529
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Computer-Endlospapiere im DIN-Format mit beidseitigem Führungslochrand. Ohne bzw. mit Schnitt-/Stegperforation (LP) oder Mikroperforation (MP). Einfach- oder Mehrfachsätze selbstdurchschreibend (SD) mit schwarzer Druckschrift. Für alle Printer-Technologien.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Blatt im Karton:
2000
Höhe:
12
Perforation:
längsperforiert
Breite:
240
Lineatur:
blanko
Papier:
ECF (Elementar Chlorfrei)
Format:
A4 hoch
Papiergewicht:
60
bedruckbare Fläche:
A4 hoch
Abheftlochung:
nein
Durchschläge:
1
Farbe Durchschläge:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, Computerpapiere, Einzelblatt-Trennsatz, Endlos-Papier, Endlospapiere, Inkjet-Computerpapier, Inkjet-Endlospapier, Inkjetendlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Nadeldrucker-Papier, Papier, Papiere, Tabellierpapiere, Tintenstrahldrucker-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Trennsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,42*
€ 40,15*
10 Tage
106
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,54*
€ 40,62*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 36,82*
€ 50,09*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 62,89*
9 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,00*
€ 72,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,89*
€ 74,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,33*
€ 59,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.