Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910120001 Herst.-Nr.: 91100 EAN/GTIN: 4004360957529 |
| |
|
| | |
| Tabellierpapier, Papierformat A4 hoch, Papiergewicht (g/qm) 60g/m², Breite 240mm Computer-Endlospapiere im DIN-Format mit beidseitigem Führungslochrand. Ohne bzw. mit Schnitt-/Stegperforation (LP) oder Mikroperforation (MP). Einfach- oder Mehrfachsätze selbstdurchschreibend (SD) mit schwarzer Druckschrift. Für alle Printer-Technologien. Anzahl Durchschläge 1, Lineatur blanko, Perforation (Art) LP, Abheftlochung nein, Anzahl Blatt im Karton 2000, Ausführung des Papiers holzfrei Eigenschaft: A4 hoch, 60g/m², 240mm breit, Höhe (Zoll) 12 Farbe: weiß/grün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 29,37* | € 40,15* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,55* | € 40,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 36,75* | € 50,27* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 42,39* | € 63,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 54,85* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02743* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|