Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Endlospapier, 12 Zollx240mm, 2000 Blatt 91100
Artikel-Nr.:
     639-768503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91100
EAN/GTIN:
     4004360957529
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
DIN-Computerpapier im Format 12" x 240 mm, blanko, 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Hohe Qualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Karton:
2000
Ausführung der Lineatur:
blanko
Breite:
240
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Führungslochrand vorhanden:
true
Höhe:
12
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, EDV-Papiere, Endlospapiere, Lochrandpapiere, Tabellierpapiere, Computer-Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,37*
€ 40,15*
10 Tage
106
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,55*
€ 40,65*
Lager 639
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 36,75*
€ 50,27*
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 63,02*
9 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,85*
€ 72,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01838* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.