Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 1-fach 60g/qm VE=2000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 1-fach 60g/qm VE=2000 Blatt
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 1-fach 60g/qm VE=2000 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGE91100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91100
EAN/GTIN:
     4004360957529
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • DIN-Computerpapier im Format 12 Zoll x 240 mm, blanko, 1fach, 60 g, mit Längsperforation
  • Hohe Qualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Blattanzahl:
2000 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
9 kg
Farbname:
weiß
Länge:
304.8 mm
Längsperforation:
ja
Leselinien:
nein
Lineatur:
blanko
Marke:
k.A.
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier 60 g a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,10*
€ 40,15*
Lager 467
110
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,86*
€ 40,62*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 50,75*
€ 61,20*
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 62,89*
9 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,29*
€ 72,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01693* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.