Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette D1 für DYMO® G&G S0720530/10286, 12mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-101200
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     S0720530/10286
EAN/GTIN:
     6934974115788
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Das Schriftband ist wischfest, kratzfest, wetterfest, UV beständig, hat eine hohe Klebekraft und ist 100 % kompatibel.
Weitere Informationen:
Breite:
12
UV-beständig:
ja
Druckfarbe:
schwarz
laminiert:
nein
für Gerätetyp:
DYMO® LabelManager?, LabelPointer?, LabelWriter Duo
für (Marke/Art.-Nr.):
Dymo
Länge:
7
Inhalt der Packung:
1 Rolle
Beschriftungsband (Typ):
D1
Farbe Schriftband:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, Schriftbandkassette D1 für DYMO®, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 8,16*
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,16*
2 Tage
243
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,86*
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,53*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0968970
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.