| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUG10286 Herst.-Nr.: 10286 EAN/GTIN: 6934974115788 |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassetten. Für DYMO® Beschriftungsgeräte. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | 12 mm / 7 m | Ausführung: | Schriftband kompatibel zu Dymo 45013 / S0720530 | Anreißer (Online): | Schriftband 12 mm/7 m, kompatibel 45013, schwarz/weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, kompatibel zu Dymo 45013/S0720530, 12 mm breit / 7 m lang, schwarz auf weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungskassette, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,92* | € 8,13* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,91* | € 8,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 10,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|