| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167726 Herst.-Nr.: 10286 EAN/GTIN: 6934974115788 |
| |
|
| | |
| Dieses zweckmässige Schriftband ist kompatibel mit dem Beschriftungsband D1/45013 von Dymo- und lässt sich sehr schnell sowie unkompliziert verarbeiten. Auf diese Weise können Sie mit wenig Aufwand Aufkleber für professionelle Ansprüche herstellen. Es ist 7 m lang und 12 mm breit. Das Schriftband ist selbstklebend und besteht aus weissem, wasserunempfindlichem sowie UV-und kältebeständigem Kunststoff, wobei es sich bei der Druckfarbe um Schwarz handelt. Dank der Rückseitenschlitzung ist es bequem vom Trägerband abziehbar. Weitere Details: - Kompatibel zum Beschriftungsband D1/45013 von Dymo-
- Ideal für das Büro und den Arbeitsplatz, das Home Office oder den Privatgebrauch
- Selbstklebend
- Wiederablösbar
- Leicht abziehbar vom Trägerband dank Rückseitenschlitzung
- Wasserabweisend und beständig gegen Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
- UV-, hitze- sowie kältebeständig
- Bandfarbe: weiss
- Druckfarbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Masse: L 7 m x B 12 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Bandtyp: | D1 | Material: | Kunststoff | Bandbreite in mm: | 12 | Geeignet für: | Beschriftungsband D1/45013 von Dymo® | Material 2: | null | Hersteller-Nr.: | 5D45013-TD | Bandlänge: | 7 m | Beständigkeit: | UV-, hitze- sowie kältebeständig | Druckfarbe: | schwarz | Selbstklebend: | Ja | Bandfarbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, 167726, 167726-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,92* | € 8,26* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,98* | € 8,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,82* | € 9,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 11,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,09* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|