Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 210D+ DYMO® S0784470, Druckgeschwindigkeit 12mm/s, 64mm hoch, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070419
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784470
EAN/GTIN:
     3501170784471
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager? 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen, und bis zu neun häufig verwendete Etiketten speichern und schnell abrufen. Mit dem LabelManager? 210D+ wird das Beschriften vom Anfang bis zum Druck leicht gemacht. Speichert bis zu 9 Etikettenvorlagen. 6 AA-Batterien (nicht enthalten) oder DYMO® 230 V-Netzteil (optional bzw. im Koffer enthalten). 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr bei Registrierung auf www.dymo.com. LM 210D+ mit Koffer: Mit dem Kofferset sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf. Es beinhaltet 1x D1 Starter-Schriftband 12 mm x 3 m schwarz auf weiß, 1x DYMO® 230V-Netzteil.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind, Anzahl Schriftstile 7, Anzahl Schriftgrößen 8, Barcode-Druck Nein, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6, 9, 12mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie 6 AA Batterien oder Netzteil, max. Druckhöhe 8.1mm, Auflösung 180, Breite 155mm, Tiefe 165mm, Anzahl darstellbare Zeichen 266, Anzahl Tasten 50, Anzahl Umrahmungsstile 8, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Schneidevorrichtung Ja, Gewicht 435g
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
12
Höhe:
64
Farbe:
schwarz/silber
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind
Anzahl Schriftstile:
7
Anzahl Schriftgrößen:
8
Barcode-Druck:
Nein
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6, 9, 12 mm
Verwendung für Bandbreite:
12
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
max. Druckhöhe:
8.1
Auflösung:
180
Breite:
155
Tiefe:
165
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
266
Anzahl Tasten:
50
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
10
Gewicht:
435
Auflösung des Druckbildes:
180
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
Lieferumfang:
ohne Koffer
Besonderheit:
QWERTZ-Tastatur druckt auch die gängingen COVID-Symbole
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
LCD-Anzeige:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 41,89*
€ 54,47*
€ 5,95*
ab € 43,17*
€ 56,28*
€ 6,78*
ab € 43,28*
€ 56,54*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,69*
€ 58,77*
Lager 107
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.