Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer SHERPA® TABLE 10 & 20 DURABLE 5632-00, für Format A4, schwarz und rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061128
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5632-00
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Modultischständer für Sichttafeln, extrem stabil, standfest und rutschfest mit schwerem Fuß aus glasfaserverstärktem Polyamid. Durch Erweiterungsmodul 5624 mit Steckverbindung beidseitig erweiterbar bis zu einer Kapazität von 100 Sichttafeln. Sichttafeln mit Profilrahmen und Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern. Folie ist reflexionsarm und scannertauglich. 5 Jahre Garantie.
für (Marke/Art.-Nr.) SHERPA® Sichttafeln A4, Breite 533mm, Tiefe 275mm, Höhe 305mm, Farbe anthrazit/grau
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe Sichttafel:
schwarz und rot
für (Marke/Art.-Nr.):
SHERPA® Sichttafeln A4
Anzahl mitgelieferter Sichttafeln:
10
Breite:
533
Tiefe:
275
Höhe:
305
Farbe:
anthrazit/grau
Besonderheit:
mit Sichttafeln A4 mit farbigem Profilrahmen und Kunststoffr
Material:
glasfaserverstärktem Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, Sichttafelständer SHERPA® TABLE 10 & 20, Bodenständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Kassenständer für Sichttafel, Klarsichttafelständer, Sichttafel und Zubehör, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer für Sichttafel, Ständer für Sichttafeln, Tischständer für Sichttafel, Tischständer für Sichttafeln, Tischstativ für Sichttafel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 59,27*
€ 76,91*
€ 6,78*
ab € 63,89*
€ 82,63*
€ 5,50*
ab € 63,73*
€ 84,74*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 84,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 86,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.