Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbautresor Tiger mit Elektronikschloss FORMAT 052202-00002, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-053324
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     052202-00002
EAN/GTIN:
     4011238003806
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Schützen Sie Ihre Werte vor direktem Zugriff! Einwandiger Möbeleinbauschrank in stabiler Ausführung mit Bolzenverriegelung. Serienmäßig ausgestattet mit einem Elektronikschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung, 2 Notöffnungsschlüsseln, akustische und optische Funktions-überwachung, 3- bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien. Korpus aus hochwertigem, 2 mm starkem Stahl, gekantet. Stabile Türkonstruktion aus 5 mm Stahl. Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Durchmesser 20 mm). Pulverlackierung in hellgrau. Serienmäßig je 2 Bohrungen in der Rückwand und Boden, inkl. Verankerungsmaterial.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Tiefe:
25
Gewicht:
6.2
Höhe:
25
Bezeichnung (Typ):
Tiger M
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, möbeleinbautresor format, kleintresor, Einbautresor Tiger mit Elektronikschloss, Geldschrank, Geldschränke, Geschäftstresor, Geschäftstresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5
€ 4,95*
ab € 64,35*
€ 82,34*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 82,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 92,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 92,13*
Lager 107
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 108,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.