Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Ascher SAFE rund DURABLE 3332-23, Inhalt 17l, 250mm ø, 630mm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051678
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3332-23
EAN/GTIN:
     4005546989129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Die praktische 2-in-1-Lösung für Eingangsbereiche und Raucherzonen. 17 Liter-Papierkorb aus Metall mit 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf. Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen. Runder Papierkorb mit herausnehmbarem Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung. Maße Flammenlöschkopf: 60 x 240 mm (H x Ø). Maße Papieröffnung: 150 x 125 mm (B x H). Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø).
Weitere Informationen:
Inhalt:
17
Farbe:
silber
Durchmesser:
250
Höhe:
630
Material:
Metall
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 60,96*
€ 74,80*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 61,66*
€ 75,20*
€ 6,78*
ab € 61,68*
€ 75,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,22*
€ 80,06*
Lager 107
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 119,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333158
ab € 85,22*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 83,76*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 85,03*
Ähnlich
Durable
333058
ab € 61,05*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,61*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,30*
Ähnlich
Durable
333258
ab € 59,14*
Ähnlich
Durable
333201
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.