Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Leitz 5574-00-00, Heftklammern-Typ 25/10, Verwendung für Heftgerät 5552, verzinkt, PG=1000ST


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050192
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5574-00-00
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Premiumqualität, empfohlen für die Verwendung mit allen Heftgerätemarken. Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Heftklammern-Typ:
25/10
Verwendung für:
Heftgerät 5552
Farbe:
verzinkt
Material Klammern:
Stahldraht verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, leitz heftklammerkassette, tackerklammer, Heftklammer, Blockhefterklammer, Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer, Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangeklammer (Büro), Klammer, Klammer für Elektrohefter (Büro), Klammer für Heftgerät (Büro), Klammer für Heftzange (Büro), Klammern
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,24*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,26*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,33*
1 Tag
88
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,38*
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,40*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,93*
€ 2,30
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,89*
€ 2,25
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,75*
€ 2,08
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,72*
€ 2,05
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,31*
€ 1,56
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,38*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,65*
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.