Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber S STAEDTLER® 313 WP4, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034233
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313 WP4
EAN/GTIN:
     4007817308431
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
STAEDTLER Box aufstellbar mit blau, grün, rot, schwarz
abwischbar:
nein
Kappenfarbe:
Schreibfarbe
lichtbeständig:
ja
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Inhalt der Packung:
4er Etui
Schaftfarbe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
nein
wetterfest:
ja
Strichstärke (codiert, F, M, S):
S
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
für Schablone geeignet:
nein
dokumentenecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, permanent marker, lumocolor permanent marker, Lumocolor® permanent Faserschreiber S, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,24*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 5,27*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 5,33*
10 Tage
17
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,52*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 5,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.