Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-521132 Herst.-Nr.: 313 WP4 EAN/GTIN: 4007817308431 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Marker Lumocolor 313 4 Stück. Ausführung: Wasserfest (WF). BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Für Flugzeug geeignet, Feststellbare Spitze, Taschen-Clip, Umweltfreundlich, Wasserdicht, Geruchsarme Tinte, Xylolfrei, Wischfest, Toluenfrei, Schnell trocknende Tinte, Wettergeschützt, Lichtbeständig. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Farbig sortiert. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Lieferumfang: 4 x Folienstift. Löschbar: Nein. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.4 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Extra Fein. Strichstärke: 0,4 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.4 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, permanent marker, lumocolor permanent marker, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP-STIFT, OHP PEN, OVERHEADSCHREIBER, FOLIENSCHREIBER, STA313WP4, FILZSTIFTE, TAGESLICHTPROJEKTOR, 4504, FILZSTIFT, FILZER, OHP-STIFTE, WASSERFEST, LUMOCOLOR, ETUI, FASERSCHREIBER, OVERHEAD STIFT, FASERSTIFT, OVERHEAD SCHREIBER, STAEDTLER, FOLIENSTIFT, 4501, 7035317 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,16* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,16* | € 5,28* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,21* | € 5,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 3,29* | € 5,54* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,33* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|