Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA500046 Herst.-Nr.: 313WP4 EAN/GTIN: 4007817308431 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber LUMOCOLOR permanent
- der Folienstift, der nicht austrocknet
- nachfüllbar
- geruchsarme Tusche, wasserfest,
- lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- sekundenschnell trocken
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarben: rot, blau, grün, schwarz
- VE= 4er Etui
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | abwischbar: | nein | Besonderheiten: | sekundenschnell trocken | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.0552 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | sortiert | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienstift lumocolor 4er, permanent marker, lumocolor permanent marker, 313, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,87* | € 5,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,88* | € 5,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,90* | € 5,24* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,31* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Etui | € 5,87* | ab € 4,06* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 1,015* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|