Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® permanent, ca. 0.4 mm, STAEDTLER Box mit 4 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410554
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313 WP4
EAN/GTIN:
     4007817308431
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® permanent Universal, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: aufstellbare STAEDTLER Box mit 4 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
4 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,26*
Lager 690
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 5,28*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 5,35*
9 Tage
17
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,54*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.