Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckradierer GRIP 2001 Eraser Cap FABER-CASTELL 18 70 00, Kombiradierer nein, 18mm breit, weiß, ST=2ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031803
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     18 70 00
EAN/GTIN:
     4005401870005
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Bleistift
Vorne aufgesteckt als Bleistiftschoner und hinten aufgesteckt als Bleistiftverlängerer verwendbar. PVC-frei.
Verwendung für Bleistifte, Höhe 18mm, Länge 40mm, Inhalt der Packung 2er-Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kombiradierer:
nein
Verwendung für:
Bleistifte
Breite:
18
Höhe:
18
Länge:
40
Inhalt der Packung:
2er-Pack
für Zeichnungsträger:
Papier
Besonderheit:
PVC-frei, vorne aufgesteckt als Bleistiftschoner und hinten
Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer faber castell, radierer, Aufsteckradierer GRIP 2001 Eraser Cap, Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kautschukradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Markenradierer, Radiergummis, Ratzefummel, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 0,98*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,65*
€ 0,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,01*
1 Tag
559
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,06*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.