Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiköcher "the hub line" helit H 62205 99, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022193
Herst.-Nr.:
     H 62205 99
EAN/GTIN:
     4012086043198
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Multiköcher mit Fußteil zum Drehen. Vier Unterteilungen für Schreibgeräte und Utensilien. Rutschfeste Gummifüße.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
rutschfest:
ja
Anzahl Fächer:
4
Höhe:
112
Durchmesser:
140
Besonderheit:
Köcherkombination mit Fußteil zum Drehen. Mit rutschfesten G
Material:
Kunststff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, helit stifteköcher schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Multiköcher "the hub line", Bürobutler, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Köcher (Stiftablage), Rundbox, Scherenständer, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Stiftbutler, Stiftebox, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienbox, Utensilienboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 12,72*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,76*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 12,80*
2 Tage
69
€ 2,90*
ab € 9,07*
€ 13,65*
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 2,84*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.