Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6220399 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6220399 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Silber
Helit H6220399 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26582587
Herst.-Nr.:
     H6220399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
101 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 2,84*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,39*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.