Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6220499 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6220499 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz, Weiß
Helit H6220499 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29300094
Herst.-Nr.:
     H6220499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Länge (mm)
250 mm
Höhe
67 mm
Innenmaße (B x T x H)
108 x 144 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.