Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Stiftehalter PS (Polystyrol) Silber 15 x 11,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4279896
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4279896
Artikel-Nr.:
     94QG7-4279896
Herst.-Nr.:
     H6220599
EAN/GTIN:
     4012086043198
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
helit Stiftehalter. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Ausführung: drehbar mit rutschfesten Gummifüßen. Breite: 150 mm. Durchmesser: 150 mm. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Drehen Rutschfeste Basis Gummifüße. Form: Rechteckig, Pfeil. Gewicht: 280 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: H6220599. Höhe: 112 mm. Marke: helit. Material: Polystyrol.
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Farbe:
Silber
Höhe:
112 mm
Breite:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 12,72*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,76*
2 Tage
14
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 12,80*
Lager 94QG7
69
€ 2,90*
ab € 9,07*
€ 13,65*
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 2,84*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.