Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Serie Silver drehbar schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Serie Silver drehbar schwarz/silber
Stifteköcher Serie Silver drehbar schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA24209X
Herst.-Nr.:
     H6220599
EAN/GTIN:
     4012086043198
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Multiköcher silver
  • mit 4 Fächern
  • Material: Polystyrol
  • Design Brüssing, drehbar, mit 4 Kammern unterschiedlicher Tiefe, runde Form, in Streifendesign
  • Farbe: schwarz/Unterteil silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Durchmesser oben:
150 mm
Farbname:
schwarz/silber
Höhe:
112 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, helit stifteköcher schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, 62205, Büroschale, Butler, Federschale, H62205, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 2,90*
ab € 10,84*
€ 12,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 12,78*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 12,82*
€ 4,30*
ab € 10,90*
€ 12,86*
€ 5,50*
ab € 12,04*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 3,62*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 6,71*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 29,81*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.