Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6220599 Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6220599 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6220599 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6220599 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19015164
Herst.-Nr.:
     H6220599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
112 mm
Durchmesser
140 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 2,84*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.