Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox für den Außenbereich deflecto® 790801, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021969
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790801
EAN/GTIN:
     0079916790817
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
UV-geschützte und wetterbeständige Prospektbox, auch zur Befestigung an Pfosten. Inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/transparent
drehbar:
nein
Höhe:
333
Material:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Breite:
255
Tiefe:
80
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter 1 fach a4 schwarz, din 333, prospekt-aufsteller a4 quer, Prospektbox für den Außenbereich, Bodenständer mit Prospektfächern, Formularfach, Formularfächer, Informationstafel, Informationstafeln, Infotafel, Infotafeln, Präsentation, Präsentations-Ständer (Prospektfach), Präsentationsständer, Prospekt-Ständer, Prospektfach, Prospektfach-Ständer, Prospektfächer, Tischständer mit Prospektfächern, Werbematerial-Ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 24,76*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 26,90*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 20,00*
€ 27,24*
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 39,10*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 36,86*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
790711
ab € 19,47*
Sonstiges
Deflecto
790701
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.