Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 790801 Verkaufsständer-Zubehör für den Einzelhandel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 790801 Verkaufsständer-Zubehör für den Einzelhandel
Deflecto 790801 Verkaufsständer-Zubehör für den Einzelhandel
Deflecto 790801 Verkaufsständer-Zubehör für den Einzelhandel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118314724
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
333 mm
Merkmale
Produkttyp
Display stand outdoor box
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
790711
ab € 19,52*
Sonstiges
Deflecto
790701
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.