| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2899227-BP Herst.-Nr.: 790711 EAN/GTIN: 5055425950398 |
| |
|
| | |
| Deflecto 790711 Prospekthalter 1 St. (B x H x T) 175 x 285 x 74 mm
Prospektboxen für den Außenbereich
Für den Außenbereich UV-geschützt + wetterbeständig
UV-geschützte + wetterbeständige Prospektboxen, auch zur Befestigung an Pfosten. Inkl. Montagematerial.
Technische Daten: Material: Polymethylmethacrylat · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 74 mm | Produktabmessung, Höhe: | 285 mm | Produktabmessung, Breite: | 175 mm | Marke: | Deflecto | Material: | Polymethylmethacrylat | Produkt-Art: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,94* | € 28,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,47* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,36* | € 31,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 37,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,88* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|