Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C005562 Herst.-Nr.: 790801 EAN/GTIN: 0079916790817 |
| |
|
| | |
| UV-geschützte + wetterbeständige Prospektboxen, auch zur Befestigung an Pfosten. Inkl. Montagematerial. Features: Für den Außenbereich UV-geschützt + wetterbeständig A4 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 333 mm | Breite: | 255 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Material: | Polymethylmethacrylat | Produkt-Art: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter 1 fach a4 schwarz, din 333, prospekt-aufsteller a4 quer, Deflecto |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,46* | € 25,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,25* | € 27,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,07* | € 27,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,48* | € 39,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,25* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|