Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe, PP-kaschiert Leitz 5700-00-35, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020502
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5700-00-35
EAN/GTIN:
     4002432311446
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Starker, strapazierfähiger, PP-kaschierter Einband (Recycling-Graupappe). Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen. Einlagen aus grauem Löschkarton (RC) mit verstärkten Wendetaben und drei Sichtlöchern. Aufklappbares Beschriftungsfenster zum einfachen Austausch des Beschriftungsschildes am Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Beschriftungsschild:
ja
Ausstattung:
Fächerblock aus grauem, saugfähigem Löschkarton (RC). Mit ve
Anzahl Fächer:
20
Höhe:
340
Breite:
240
Farbe Fächerblock:
grau
Anzahl Sichtlöcher:
4
für Format:
DIN A4
Material Einband:
Graupappe (RC), PP-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, leitz unterschriftenmappe blau 20 fächer, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappe, Unterschriftenmappe, PP-kaschiert, Ordnungs-Mappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmittel, Signaturmappe, Signaturmappen, Unterschriften-Mappe, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 12,10*
€ 17,45*
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 18,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 13,20*
€ 18,96*
1
€ 7,95*
ab € 13,47*
€ 19,96*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 30,73*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,44*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,37*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,03*
Ähnlich
Soennecken
1491
ab € 6,59*
Ähnlich
k.A.
24205-KB
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.