Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-57000035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000035
EAN/GTIN:
     4002432311446
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
240
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Höhe:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Anzahl der Sichtlöcher:
4
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,45*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 12,78*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,05*
Ähnlich
Soennecken
1491
ab € 6,46*
Ähnlich
k.A.
24205-KB
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.