Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-57000025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000025
EAN/GTIN:
     4002432311439
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe leitz
Leitz Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Anzahl der Fächer:
20
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Höhe:
340
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Anzahl der Sichtlöcher:
4
Breite:
240
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24192-11
ab € 5,77*
Ähnlich
Pagna
24202-01
ab € 6,43*
Ähnlich
Leitz
57000035
ab € 12,03*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,37*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,03*
Ähnlich
Soennecken
1492
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.