Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Unterschriftsmappe 57000035 DIN A4 20Fächer Graupappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/147/l017147a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/147/l017147a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127047250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000035
EAN/GTIN:
     4002432311446
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Unterschriftenmappe mit verstärkten Wendetaben besteht zu 90 % aus 100 % recyceltem Material. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreißen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 34 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe, 100 % recycelt
Material außen:
Polypropylenfolie
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, leitz unterschriftenmappe blau 20 fächer, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappe, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 12,03*
€ 17,45*
2 Tage
432
1
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 18,88*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 18,95*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,64*
€ 20,18*
1
€ 6,95*
ab € 13,76*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,40*
Ähnlich
Leitz
57000085
ab € 12,38*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,01*
Ähnlich
Soennecken
1491
ab € 6,50*
Ähnlich
k.A.
24205-KB
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.