Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, grau
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, grau
Artikel-Nr.:
     122-LEI5700GR
Hersteller:
     Esselte Leitz
Herst.-Nr.:
     57000085
EAN/GTIN:
     4002432317806
Suchbegriffe:
Schriftenordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Vorordner
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sichtlöcher:
4
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
20
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
Höhe:
340
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 8,83*
€ 10,77*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 10,80*
pro Stück
€ 4,73*
ab € 9,01*
€ 11,00*
8 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 11,23*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAGNA Unterschriftsmappe de Luxe, 20tlg., mit Leineneinband, dehnbarem Rücken, rosa Löschkarton, 3 Schaulöchern im Buchblock und aufschlagbarem de Luxe-Beschriftungsschild 30x60...
Pagna
24201-02
ab € 7,35*
Ähnlich
PAGNA Unterschriftsmappe de Luxe, 20tlg., mit Leineneinband, dehnbarem Rücken, rosa Löschkarton, 3 Schaulöchern im Buchblock und aufschlagbarem de Luxe-Beschriftungsschild 30x60...
Pagna
24201-03
ab € 7,35*
Ähnlich
PAGNA Unterschriftsmappe de Luxe, 20tlg., mit Leineneinband, dehnbarem Rücken, rosa Löschkarton, 3 Schaulöchern im Buchblock und aufschlagbarem de Luxe-Beschriftungsschild 30x60...
Pagna
24201-01
ab € 7,35*
Ähnlich
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, blau
Esselte Leitz
57450035
ab € 7,57*
Ähnlich
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, grau
Esselte Leitz
57450085
ab € 7,57*
Ähnlich
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, rot
Esselte Leitz
57450025
ab € 8,53*
Ähnlich
Unterschriftsmappe Design, 18 Fächer, weiß
Esselte Leitz
57450001
ab € 12,16*
Ähnlich
Unterschriftsmappe Folieneinband, PVC, geklebt, 10 Fächer, schwarz
ELBA
400001036
ab € 5,39*
Ähnlich
Unterschriftsmappe mit Vielringmechanik, PVC, geschweißt, 16 Fächer, schwarz
ELBA
100551951
ab € 21,72*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Esselte Leitz
57010035
ab € 8,72*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, rot
Esselte Leitz
57010025
ab € 8,72*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, schwarz
Esselte Leitz
57010095
ab € 8,72*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, blau
Esselte Leitz
57000035
ab € 8,85*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, rot
Esselte Leitz
57000025
ab € 8,85*
Ähnlich
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Esselte Leitz
57000095
ab € 8,85*
Ähnlich
Elba Unterschriftsmappe Kunststoff schwarz f. A4 20tlg.
ELBA
41463
ab € 8,04*
Ähnlich
Staples Unterschriftsmappe Kunststoff grün 350x240x30mm A4 20tlg
Staples
7420217
ab € 5,95*
Ähnlich
Staples Unterschriftsmappe Kunststoff rot 350x240x30mm A4 20tlg
Staples
7420634
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG